VZWP-L-M22C-G12-130-3AP4-40

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZWP-L-M22C-G12-130-3AP4-40
Rubix:799267858000
fabricante:1489962
EAN:4052568233853
VZWP-L-M22C-G12-130-3AP4-40 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula vzwp
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZWP-L-M22C-G12-130-3AP4-40


Electrodistribuidor VZWP-L-M22C-G12-130-3AP4-40 Conception=Diseño=Distribuidor a clapeta con prepilotaje, Mode d'actionnement=Modo de accionamiento=eléctrico, Principe d'étanchéité=Principio de estanqueidad=blando (junta), Position de montage=Posición de montaje=Bobina preferentemente en la parte superior, Mode de fixation=Modo de fijación=Montaje en tuberías
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto665,5 g
Tipoelectroválvula vzwp
Número de puertos2
Tasa de flujo volumétrico2650 l/min
176,05 € Sin IVA
/ unidad
213,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días