HELICOIL V-COIL M-3X0,5X4,5 07305
Inserto roscado estándar 1,5xD
Ver información técnicaVer documentosReferencias
V-Coil:07305
Rubix:798506953000


Resumen técnico
| Roscado | metric |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Tipo | taladros ciegos y pasantes métricos |
Documentos
Detalles de producto : HELICOIL V-COIL M-3X0,5X4,5 07305
Estándar de inserto roscado, continuo libre de acero inoxidable, 1,5xD
Características: casquillo roscado estándar, continuo libre de acero inoxidable.
Características: casquillo roscado estándar, continuo libre de acero inoxidable.
Cualidades
Producido a partir de alambre de acero inoxidable austenítico perfilado con precisión y enrollado en una espiral helicoidal
Apariencia de muelle
Para roscas internas de alta resistencia y larga duración
Mayor temperatura y resistencia a la corrosión
Mayor capacidad de carga después de la reparación al tener mejores propiedades de rosca
Por lo general, puede incorporarse a los diseños existentes cuando no exista ninguna disposición anterior
La posición se mantiene mediante la acción de la presión radial entre sus bobinas y los flancos del agujero roscado
Apariencia de muelle
Para roscas internas de alta resistencia y larga duración
Mayor temperatura y resistencia a la corrosión
Mayor capacidad de carga después de la reparación al tener mejores propiedades de rosca
Por lo general, puede incorporarse a los diseños existentes cuando no exista ninguna disposición anterior
La posición se mantiene mediante la acción de la presión radial entre sus bobinas y los flancos del agujero roscado
Aplicaciones
Reparación de roscas dañadas o desgastadas, blindaje de roscas para material con baja resistencia al cizallamiento, recuperación de objetos rechazados
Información técnica
Atributos
| Roscado | metric |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Tipo | taladros ciegos y pasantes métricos |
| Con spray refrigerante | no |
| Material del cuerpo | acero |
| Tolerancia | iso 2 (6h) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,17 € Sin IVA
/ unidad
0,21 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días