MACHO MAQUINA HELICOIDAL UNC 7/8X9 HSSE VAP MULTIMATERIAL

MACHO DE ROSCAR UNC - HELICOIDAL - HSSE 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:864983
Rubix:798943599000
EAN:3660338194191
864983
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tipotaladros pasantes americanos
Con spray refrigeranteno
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MACHO MAQUINA HELICOIDAL UNC 7/8X9 HSSE VAP MULTIMATERIAL


Roscado UNC.
Macho de roscar para orificio no pasante.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipotaladros pasantes americanos
Con spray refrigeranteno
Diámetro de perforación19.3 mm
Diámetro de cola18 mm
Adaptador de llave cuadrada14.5 mm
Ángulo de hélice40 °
Revestimientovaporizado
Longitud total140 mm
Material del cuerpohss-e
Rosca7/8
N.º de roscas por pulgada9
Tolerancia2b
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,75 Sin IVA
/ unidad
144,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días