MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN376 HSSE TIN FORMA C M18
Machos roscar a máquina DIN371 HSSE TiN forma C
Ver información técnicaReferencias
Gühring:1289 18.000
Rubix:799282905000
fabricante:9012890180000
EAN:4031093703123


Resumen técnico
| Roscado | m18 x 2.5 |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 18 mm |
| Tipo | taladros ciegos métricos |
Detalles de producto : MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN376 HSSE TIN FORMA C M18
Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos
Características: campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo N, con punta forma C (pasos 2-3).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para materiales universales, como aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados, aceros bonificados, aceros para nitrurar y fundición de grafito esférico.
Nota: HSS-E-PM destaca por su gran resistencia (bordes más estables, más resistente al desgaste) y por su mayor duración de corte. Las ventajas son: una seguridad considerablemente mayor en los procesos, una vida útil hasta un 1/3 más larga y una mejor superficie de la rosca.
Características: campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo N, con punta forma C (pasos 2-3).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para materiales universales, como aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados, aceros bonificados, aceros para nitrurar y fundición de grafito esférico.
Nota: HSS-E-PM destaca por su gran resistencia (bordes más estables, más resistente al desgaste) y por su mayor duración de corte. Las ventajas son: una seguridad considerablemente mayor en los procesos, una vida útil hasta un 1/3 más larga y una mejor superficie de la rosca.
Blind hole machine tap
Note: HSS-E PM is distinguished by its high resilience (stronger edge stability, wear resistance) and a higher tool life. Advantages: Significantly higher process reliability, up to 1/3 longer life and better thread surface.
Design: Tolerance range ISO 2/6H, type N, with point form C (2–3 threads).
Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for universal materials such as construction steels, machining steels, case-hardening steels, tempered steels, nitriding steels and nodular graphite iron.
Note: HSS-E PM is distinguished by its high resilience (stronger edge stability, wear resistance) and a higher tool life. Advantages: Significantly higher process reliability, up to 1/3 longer life and better thread surface.
Información técnica
Atributos
| Roscado | m18 x 2.5 |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 18 mm |
| Tipo | taladros ciegos métricos |
| Con spray refrigerante | no |
| Dirección de roscado | derecha |
| Diámetro de perforación | 15.5 mm |
| Diámetro de cola | 14 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 11 mm |
| Profundidad de rosca | 25 mm |
| Ángulo de hélice | 40 ° |
| Revestimiento | tin |
| Longitud total | 125 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Rosca | 0,709 x 10,16 |
| N.º de roscas por pulgada | 10.16 |
| Tolerancia | iso 2 / 6h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,30 € Sin IVA
/ unidad
281,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días









