Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GAY25-XL-NPP-B, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 27 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:GAY25-XL-NPP-B
Rubix:640500120022
fabricante:0008749300000
EAN:4012802795615
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GAY25-XL-NPP-B


Rodamientos insertables GAY..-NPP-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones P en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura27 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Seriegay..-xl-npp-b
Materialchrome steel
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
27,58 € Sin IVA
/ unidad
33,37 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas