Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1050-1.7/8G, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 47.625 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:1050-1.7/8G
Rubix:631050300011
fabricante:1050-1.7/8G R
EAN:00747023040056

Detalles de producto : 1050-1.7/8G
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 910 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 47.625 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,51 € Sin IVA
/ unidad
62,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días