Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR UC204G2L3, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 31 mm

SNR - Rodamiento insertable - UC204G2L3

Ver información técnica
Referencias
SNR:UC204G2L3
Rubix:799031793000
EAN:3413529580576
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UC204G2L3


diámetro exterior esférico con pasador de bloqueo, fijación mediante tornillo prisionero con hexágono interior, sello de triple labio

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x50x35 mm
Peso neto166 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serieuc200
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r6650 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,57 Sin IVA
/ unidad
45,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas