Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC208-24, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 38.1 mm | Anchura: 49.2 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UC208-24
Rubix:798396336000
fabricante:0693658810000
EAN:4012802627534


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
Detalles de producto : UC208-24
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 660 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | uc |
| Material | steel |
| Escariado | 38.1 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Peso | 0.633 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,11 € Sin IVA
/ unidad
67,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días