Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1230-30G, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 31.2 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1230-30G
Rubix:631230300011
fabricante:1230-30G R
EAN:00747023043095


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 31.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1230-30G
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 320 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 31.2 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 1200g |
| Material | hardened steel (inner and outer ring) |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 5300 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 31.2 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Peso | 0.32 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,18 € Sin IVA
/ unidad
30,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días