Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1050-50GHLT, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 20 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1050-50GHLT
Rubix:631050509011
fabricante:1050-50GHLT R
EAN:00747023110087


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1050-50GHLT
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 910 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | 1000g |
| Material | cast iron |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 3400 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 51.6 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35000 N |
| Peso | 0.91 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,09 € Sin IVA
/ unidad
63,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días