Rodamiento autoalineable con anillo de fijación Timken UC209, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 22 mm

Rodamientos de Bolas - Cojinetes de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:UC209
Rubix:798422729000
EAN:0087796069695
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UC209


El rodamiento de bolas de aro interior ancho UC utiliza un mecanismo de bloqueo de tornillo de fijación popular y se sugiere para aplicaciones industriales donde se encuentran cargas normales. La función de montaje con tornillo de fijación es ideal para aplicaciones de carga inversa. El aro interior ancho proporciona un soporte eficaz del eje para una amplia gama de aplicaciones industriales.

Cualidades

Ball bearing housed units includes set screw locking, eccentric locking collar and tapered bore for use with adapter sleeve locking series and provides reliable products readily available for the most popular applications.

Aplicaciones

Aplicaciones de carga inversa.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura22 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serieuc
Materialcast iron
Anchura de rodamiento total54 mm
Carga estática básica, radial - C0r21300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34100 N
56,32 € Sin IVA
/ unidad
68,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas