Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1090-90G, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 30 mm
Bearing insert
Ver información técnicaReferencias
RHP:1090-90G
Rubix:631090900011
fabricante:1090-90G R
EAN:00747023041299


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : 1090-90G
Insert bearing Spherical Outer Ring Setscrew Locking 1090-90G
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4990 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 1000g |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Escariado | 90 mm |
| Velocidad límite | 1900 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 96 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 71500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 96000 N |
| Peso | 4.99 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,13 € Sin IVA
/ unidad
311,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días