Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1030-25KG, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 16 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1030-25KG
Rubix:798884838000
fabricante:1030-25KG R
EAN:00747023039081


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1030-25KG
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 1000-kg |
| Material | high-grade hardened steel (inner and outer bushings) |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 5300 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Peso | 0.3 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,28 € Sin IVA
/ unidad
43,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días