Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1075-2.11/16GHLT, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 68.263 mm

Inserto de cojinete Self-Lube

Ver información técnica

Referencias

RHP:1075-2.11/16GHLT
Rubix:798089033000
fabricante:1075-2.11/16GHLT R
EAN:00747023114450
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior68.263 mm
Diámetro exterior130 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1075-2.11/16 GHLT


Las unidades RHP Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube y Molded-Oil incluyen dos componentes básicos: el inserto y la carcasa. Cada unidad consta de un rodamiento de bolas sellado de una sola hilera con diámetro exterior esférico y anillo interior extendido montado en una carcasa tipo bloque de apoyo o con brida. El ajuste esférico compensa desalineaciones iniciales. Los rodamientos auto-lubricantes están disponibles con una variedad de métodos de bloqueo para el montaje en eje con ajuste ceñido. Esta característica, combinada con una gama completa de sellos para todo tipo de entornos, convierte a nuestras unidades en un producto muy versátil.

Cualidades

•Jaula metálica remachada de dos piezas y alta resistencia en acero o acero inoxidable
Asiento esférico que permite desalineación inicial durante el montaje
La capacidad de relubricación es estándar para los rodamientos Self Lube. Las opciones Molded-Oil no requieren relubricación
Pistas superacabadas para un funcionamiento silencioso y eficiente
Protector para mayor protección y seguridad del rodamiento. Disponible en acero para unidades Self-Lube o en plástico para unidades Silver-Lube
Acero endurecido de alta calidad utilizado para los anillos interno y externo
Carcasa de hierro fundido de alta calidad con diseño rígido de una sola pieza. También disponible en termoplástico de alta calidad o en acero inoxidable fundido
Se suministra un sello probado de labio simple; también están disponibles sellos de labio triple y flingers
También disponibles como estándar: bloqueo de eje con tornillo de fijación, collar excéntrico y bloqueo con manguito cónico
HLT inserts disponibles y diseñados para operar de forma fiable a temperaturas extremas
La gama de unidades montadas NSK incluye: bloques de apoyo, Life-Lube, Silver-Lube, etc

Información técnica


Atributos
Peso neto2610 g
Diámetro interior68.263 mm
Diámetro exterior130 mm
212,48 € Sin IVA
/ unidad
257,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas