Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1045-1.3/4G, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 19 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1045-1.3/4G
Rubix:631045280011
fabricante:1045-1.3/4G R
EAN:00747023039807


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1045-1.3/4G
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 730 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 1000g |
| Material | cast iron |
| Jaula | acero |
| Escariado | 1 mm |
| Velocidad límite | 3700 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Peso | 0.73 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,41 € Sin IVA
/ unidad
54,95 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días