Referencias
Ansell:32-815-9
Rubix:798430965000
fabricante:32815090
EAN:0076490498283



Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Detalles de producto : GUANTE T-9 32-815 HYNIT
La formulación especial de nitrilo une una excelente resistencia a la abrasión con una notable flexibilidad. La impregnación repelente de líquidos repele el aceite, la grasa y la suciedad. Amplia selección de estilos, longitudes y tamaños. Le permite elegir la combinación óptima de funciones para su aplicación particular.
Nitrile impregnated sewn glove.
Cualidades
Guantes cosidos impregnados de nitrilo
Aplicaciones
Montaje de electrodomésticos
• Montaje de componentes
• Manipulación de materiales ligeros
• Embalaje
• Envío y recepción
• Fábricas de acero: manipulación general
• Fabricación textil: hilos, telas, colchones, cables
• Montaje de componentes
• Manipulación de materiales ligeros
• Embalaje
• Envío y recepción
• Fábricas de acero: manipulación general
• Fabricación textil: hilos, telas, colchones, cables
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,68 € Sin IVA
/ 12 unidades
52,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días