GUANTE T-10/XL H5112 AGILITY DOTS

Guante Juba - H5112 AGILITY DOTS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Juba:H5112/10
Rubix:798724373000
fabricante:H5112 10/XL
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Material Principalnitrilo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10/XL H5112 AGILITY DOTS


Guante sin costuras de nylon® / fibra lycra® con recubrimiento de nitrilo foam microporoso y puntos de nitrilo en la palma

Características
  • Ligero y flexible, excelente adaptabilidad.
  • Mayor agarre y durabilidad por los puntos de nitrilo en la palma.
  • Precisión en presencia de aceites y grasas.
  • Con blíster individual para punto de venta.


Guantes de trabajo recomendados para:
  • Automoción.
  • Talleres mecánicos.
  • Montaje de muebles.
  • Mantenimiento y montaje preciso.
  • Logística y almacenes.
  • Industria metálica.


EN 407:2020 - EN 388:2016
Guante sin costuras de nylon® / fibra lycra® con recubrimiento de nitrilo foam microporoso y puntos de nitrilo en la palma. Galga 13

Cualidades

Ligero y flexible, excelente adaptabilidad. Mayor agarre y durabilidad por los puntos de nitrilo en la palma. Precisión en presencia de aceites y grasas. Con blíster individual para punto de venta.

Aplicaciones

Automoción. Talleres mecánicos. Montaje de muebles. Mantenimiento y montaje preciso. Logística y almacenes. Industria metálica.
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Material Principalnitrilo
Entorno de usoseco
Embalajepar o unidad
Materialnitrilo
3,52 Sin IVA
/ unidad
4,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño