Referencias
Ansell:48-919-8
Rubix:799090995000
fabricante:48919080
EAN:0076490435981

Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 48-919 EDGE
- Fabricados con un forro sin costuras, totalmente sumergido en revestimiento de NBR
- Los guantes están totalmente sumergidos en NBR para proporcionar protección contra la exposición a fluidos industriales
- El revestimiento rugoso de NBR de la palma garantiza un agarre seguro en entornos aceitosos
- Para trabajadores que manipulan componentes pequeños y medianos recubiertos de aceite o lubricante
Solución rentable para aplicaciones ligeras que requieren un revestimiento duradero y un agarre seguro en entornos aceitosos.
Cualidades
- Buena combinación de agarre y repelencia al aceite
- Excelente resistencia a la abrasión
- El revestimiento de nitrilo de doble capa mantiene las manos secas y cómodas al manipular piezas y herramientas aceitosas
- Conforme a las normas EN420 (Requisitos generales) y EN388 (Riesgos mecánicos)
- Muñeca de punto elástico que garantiza un ajuste ceñido
- Aplicable en entornos aceitosos
Aplicaciones
Montaje de piezas|Mantenimiento|Fabricación metálica|Control de calidad
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | poliéster |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Embalaje | bolsa de 12 pares |
| Color | rojo |
| Material | poliéster (forro) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,68 € Sin IVA
/ unidad
3,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días