GUANTE T-10 877

Guantes ESD 877 TEGERA®

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:877-10
Rubix:799156009000
EAN:7340118398235
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Recubrimiento de los guantessintético
Nivel de resistencia a la abrasión3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 877


Un guante ESD ultrafino y flexible con funcionalidad de pantalla táctil y recubrimiento de palma en PU para alta sensibilidad en la punta de los dedos. Para áreas de trabajo protegidas contra ESD donde se necesita la máxima destreza. La funcionalidad de pantalla táctil permite una transición fluida entre tareas sin tener que quitarse el guante. Fibra fina 18 gg y muy transpirable para garantizar comodidad durante todo el día.

Cualidades

Para pantalla táctil, ESD, Antiestático/ATEX, Cumple con IEC 61340-5-1 (ESD), Ultrafino, Súper suave

Aplicaciones

Trabajos en electrónica, Ensamblaje fino

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Recubrimiento de los guantessintético
Nivel de resistencia a la abrasión3
Material Principalpoliuretano
ESDsi
Entorno de usoseco
Embalaje6 por paquete; 120 por cartón
Colornegro
Materialcarbono, hilo de nylon (interior, forro); poliuretano (exterior, recubrimiento por inmersión); textil (puño)
Longitud270 mm
4,01 € Sin IVA
/ unidad
4,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño