GUANTE T-11 11-584 HYFLEX

HYFLEX 11-584

Ver información técnica

Referencias

Ansell:11-584-11
Rubix:799323895000
fabricante:11-584-11
EAN:10076490763173
brand logo

Resumen técnico

Tamaño11
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-11 11-584 HYFLEX


Hyflex 11-584 es un guante cómodo y de alta resistencia al corte, con nitrilo espumado y forro HPPE reforzado INTERCEPT™ de 21-gauge, que aumenta la precisión y la productividad con comodidad de segunda piel.

Características clave
• Second-Skin Design: Diseñado con AEROFIT™ Precision Comfort Technology, un innovador revestimiento de nitrilo espumado flexible que proporciona mejor tactilidad, sensibilidad y una sensación de guante más cómoda y transpirable
• Comodidad premium: Ampliamente preferido para tareas de manipulación de precisión y uso durante todo el día
• Productividad comprobada: Los usuarios que usan los guantes de seguridad HyFlex con AEROFIT™ Technology completaron tareas de precisión más rápido que al usar guantes comparables en el mercado
• Protección avanzada contra cortes: El hilo HPPE reforzado INTERCEPT™ de próxima generación proporciona una resistencia al corte fiable ANSI/ISEA 105-2024 A6 / EN ISO F para seguridad al manipular piezas afiladas
• Cumplimiento mejorado: Certificado como respetuoso con la piel y compatible con pantallas táctiles para reducir la retirada de guantes durante los turnos

Aplicaciones

• Ensamblaje de piezas pequeñas
• Manipulación de piezas metálicas afiladas
• Manipulación y envasado de alimentos secos

Industrias
• Aeroespacial
• Automotriz

Normas
EN 388:2016 3X32F

Información técnica


Atributos
Tamaño11
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión3
Material Principalhppe
ESDsi
Colornegro
18,71 Sin IVA
/ unidad
22,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño