855054 GUANTE POLIAMIDA GRIS/NITRILO FOAM 3/4 G-NIT MAX PLUS T-7

Guantes g-nit max plus

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:855054
Rubix:798709154000
EAN:3660338105579
GLOVES G-NIT MAX PLUS Size 7
brand logo

Resumen técnico

Tamaño7
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 855054 GUANTE POLIAMIDA GRIS/NITRILO FOAM 3/4 G-NIT MAX PLUS T-7


Guantes tejidos sin costuras 100 % poliamida. Galga 15.Revestimiento ¾ de espuma de nitrilo antideslizante en la palma de la mano, en las yemas de los dedos y en el dorso de la mano ¾, puño elástico y sobrehilado.Puntos de nitrilo en la palma de la mano y en los dedos.
VENTAJAS
Muy buena destreza y precisión.Perfecta ergonomía y excelente comodidad.Agarre excepcional en piezas secas, húmedas o grasientos.
Normas : EN388_4131X

Cualidades

Agarre optimizado gracias al acabado con puntos de nitrilo

Aplicaciones

• Precise, delicate handling in greasy and oily environments, mounting, assembly and packaging
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño7
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalpoliamida
ESDno
Entorno de usoaceitoso o graso
Material100 % poliamida
5,33 Sin IVA
/ unidad
6,45 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño