GUANTE T-10/XL 350R

Guante de manipulación, palma recubierta de nitrilo, tejido poliéster/algodón 350R

Ver información técnica

Referencias

Showa:350R 10/XL
Rubix:798361366000
EAN:4901792041577
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-10/XL 350R


Guante de manipulación, palma recubierta de nitrilo, tejido poliéster/algodón, calibre 10
The cotton/polyester liner is both light and supple, thus maximising user comfort. Nitrile, a synthetic polymer that is recommended for use in the presence of oils or chemicals, guarantees excellent tear and abrasion resistance for the glove. The pattern of the coating protects the entire palm and the fingertips, while leaving the back of the hand ventilated to limit perspiration. This glove is designed to allow both dry and greasy objects to be handled effectively.

Cualidades

Guante flexible, resistente y absorbente del sudor. Protección óptima contra aceites, hidrocarburos y grasas gracias al nitrilo. Revestimiento fino para una mejor tactilidad. Muy resistente a la abrasión y al desgarro.

Aplicaciones

Ideal para agricultura, agroalimentación, automoción, metalurgia, transporte BTP.

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalalgodón
Materialcotton / polyester
43,70 Sin IVA
/ 10 unidades
52,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días