GUANTE T-9 913

TEGERA® 913

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tegera:913-9
Rubix:798672093000
fabricante:913-9
EAN:7340118322872
brand logo
Resumen técnico
Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al corte5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 913


Guantes resistentes al corte, nivel D de resistencia al corte, 13 gg, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, poliéster, Cat. II, aptos para la manipulación de productos alimentarios, extra largos, para todo tipo de trabajos

Cualidades

CARACTERÍSTICAS: Resistencia a los cortes conforme a EN 388:2016 nivel D, extra largos, suave, fino
PREVIENE EL RIESGO DE:
Lesiones por cortes, rozad

Aplicaciones

Trabajos en el sector pesquero, manipulación de productos
alimenticios, manipulación de alimentos, trabajos en cocinas,
trabajos en hoteles y restaurantes

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al corte5
Material Principalnilón
Contacto con alimentossi
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión3
Materialtecnología crf®, hilo de fibra de vidrio, poliéster, 13 gg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,64 Sin IVA
/ 12 unidades
220,99 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño

Nivel de resistencia al corte

Material Principal

Seleccione variantes (6)