GUANTE T-5 11-561 HYFLEX [EX-PURETOUGH PU1000]

HyFlex 11561

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11561050
Rubix:798962838000
fabricante:11561050
EAN:10076490435339
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño5
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-5 11-561 HYFLEX [EX-PURETOUGH PU1000]


  • HyFlex 11-561 es la mejor opción cuando se necesita un alto nivel de corte y destreza en condiciones de sequedad o aceite ligero.
  • El fino revestimiento utiliza la tecnología FORTIX, que proporciona no sólo una mayor durabilidad, sino también un ajuste más cómodo y transpirable.
  • La entrepierna reforzada del pulgar aumenta la protección de una zona clave de contacto con la mano y prolonga la vida útil del guante.
  • Alta protección contra cortes (ISO C/ANSI A3) y resistencia al desgarro.
The thinnest, lightest ISO cut C/ANSI A3 with more than 2X the durability of the next closest competitor.

Cualidades

El más fino y ligero corte ISO C/ANSI A3 con más de 2 veces la durabilidad del siguiente competidor más cercano.

Aplicaciones

Manejo de hojas metálicas y paneles.
Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos.
Ensamble final.
Manipulación de materiales con bordes afilados o rugosos.
Ensamble & inspección de componentes.
Aplicación de acabados en materiales, productos.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño5
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalelastan
Contacto con alimentossi
Entorno de usoaceitoso o graso
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Materialbasalto / elastano / hppe / nitrilo / nylon / poliéster
11,32 € Sin IVA
/ unidad
13,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño