Referencias
Portwest:A690YER
Rubix:798768365000
EAN:5036108263585

Resumen técnico
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Nivel de resistencia al corte | d |
Documentos
Detalles de producto : MANGUITO A690 AMARILLO ANTI-CORTE 18p(45CM)
Manga tubular con nivel D anti-corte, que ofrece protección contra cortes y resistencia al calor a la muñeca y zona del brazo. Con agujero para el pulgar para una colocación segura. Lavable a máquina. Se vende por unidad.
Características
Resistencia al corte Nivel D
Soporte interior de punto de galga 13 para un perfecto ajuste
Disponible en 3 longitudes, 35cm, 45cm y 56cm
Superior resistencia contra cortes y calor
Lavable a máquina
Se vende por unidad
Agujero para el pulgar para un ajuste seguro
Manguito anti-corte 18 pulgadas
Certificado CE
Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Nivel al corte A4 ANSI
Seguridad alimentaria CE
Marcado UKCA
Lavar a 40ºC usando un detergente no biológico, volver a dar forma tras el lavado. No secar en tambor.
Características
Resistencia al corte Nivel D
Soporte interior de punto de galga 13 para un perfecto ajuste
Disponible en 3 longitudes, 35cm, 45cm y 56cm
Superior resistencia contra cortes y calor
Lavable a máquina
Se vende por unidad
Agujero para el pulgar para un ajuste seguro
Manguito anti-corte 18 pulgadas
Certificado CE
Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Nivel al corte A4 ANSI
Seguridad alimentaria CE
Marcado UKCA
Lavar a 40ºC usando un detergente no biológico, volver a dar forma tras el lavado. No secar en tambor.
Información técnica
Atributos
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | hppe |
| Longitud | 450 mm |
| Color | amarillo |
| Material | hppe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,53 € Sin IVA
/ unidad
5,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días