Referencias
Lebon:GALAXY-8
Rubix:798770300000
fabricante:GTD/PU/GS/8
EAN:5404010530413

Documentos
Detalles de producto : GTD/PU/G/S 8
Guante tricotado sin costuras, galga 13, 100% polietileno alta densidad e hilo 100% poliamida gris texturada con elastano. Puño elástico.
Certificaciones: Oeko-Tex® & Dermatest®
Cualidades
Agarre - Confort - Resistencia
Aplicaciones
Automoción;Construcción;Mecánico;Metal;Vidrio;Caucho;Ensamblaje;Logística;Plástico
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,29 € Sin IVA
/ unidad
8,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días