Referencias
Tegera:72-10
Rubix:799009001000
EAN:7340118341194

Detalles de producto : 1 UD. MANGUITO T-10 72
Manguito anticorte, Poliéster, Nylon, Fibra de alambre de acero inoxidable, Spandex, Tecnología CRF®, Calibre 10, Fibras de basalto, Cat. II, Negro, Paquete a granel, Ajuste elástico en la muñeca, Uso general.
CRF® technology, basalt/steel fibre yarn, 10 gg. Unique hand-attachment. Food approved.
Cualidades
Approved for handling foodstuffs
Aplicaciones
Building and construction, Engineering, Food handling, Installation work, Machine operating, Metalwork, Warehouse work
Información técnica
Atributos
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | poliéster |
| Contacto con alimentos | si |
| Entorno de uso | seco |
| ESD | no |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,42 € Sin IVA
/ unidad
12,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días