Referencias
Tegera:8815-6
Rubix:798963014000
EAN:7340118370965

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-6 8815
Guantes resistentes al corte, neopreno, palma recubierta, KEVLAR® fiber, hilo de fibra de vidrio, 13 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel C de resistencia al corte, Cat. II, resistentes a un calor por contacto de hasta 100 °
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Reinforcement between index finger and thumb, Ultra thin, Super soft
Aplicaciones
Assembly, Building and construction, Carpentry, Engineering, Fine assembly, Glass industry work, Machine driving, Machine operating, Metalwork, Paper industry work, Repair work, Sheet-metal work
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 6 |
| Nivel de resistencia al corte | f |
| Material Principal | nilón |
| Contacto con alimentos | si |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | nilón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,24 € Sin IVA
/ 6 unidades
196,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días