Referencias
MAPA:579-11
Rubix:798344700000
fabricante:34579531
EAN:3245425791219

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 KRYTECH 579
Guante soporte textil sin costuras de fibras HDPE recubierto en palma de poliuretano blanco.
Protección estándar para manipulación complicada en entornos razonablemente limpios.
Apropiados para llevarlos a largo plazo: excelente resistencia a la abrasión. Destreza excelente: forma anatómica. Ergonómicos para reducir la fatiga de la mano.
Excelente sensibilidad táctil gracias a la extrema finura del guante.
Norma : EN388_4342B
Protección estándar para manipulación complicada en entornos razonablemente limpios.
Apropiados para llevarlos a largo plazo: excelente resistencia a la abrasión. Destreza excelente: forma anatómica. Ergonómicos para reducir la fatiga de la mano.
Excelente sensibilidad táctil gracias a la extrema finura del guante.
Norma : EN388_4342B
Aplicaciones
Industria mecánica y del papel.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Material | hdpe fibra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,28 € Sin IVA
/ 12 unidades
97,14 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
