Referencias
Ansell:72-400-6
Rubix:798768223000
fabricante:72400060
EAN:0076490440541



Documentos
Detalles de producto : 1 UD. GUANTE T-6 72-400 HYFLEX [EX-VERSATOUCH]
•Guante anticorte con diseño ambidiestro.
•Apto para uso alimentario.
•Sin látex.
•Se puede lavar a máquina porque no encoge.
•Apto para uso alimentario.
•Sin látex.
•Se puede lavar a máquina porque no encoge.
Outstanding cut protection with enhanced durability at a great value.
Cualidades
- Light/Medium weight design provides softness and flexibility so it can comfortably worn for extended periods of time
- Ambidextrous glove design
- Machine washable with Non Caustic cleaners with no effect on performance and durability
- Made with a spandex elastic that keeps a snug fit, even after multiple laundering
- Compliant with FDA food handling requirements
Aplicaciones
Defeathering and skinning|Slicing, cutting and shopping|Steaming, frying and roasting|Marinating|Storing packed meats|Storing and transportation|Equipment maintenance and repair
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 6 |
| Nivel de resistencia al corte | f |
| Material Principal | fibra de vidrio |
| Contacto con alimentos | si |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Material | acero inoxidable/poliéster/lycra®/hppe/fibra de vidrio/tricot |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,13 € Sin IVA
/ unidad
9,84 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h