Referencias
MAPA:586-11
Rubix:798257532000
fabricante:34586411
EAN:3245425864111

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 KRYTECH 586
Protección de gran rendimiento para manipulaciones difíciles en entornos razonablemente limpios Resistencia óptima al corte, nivel 5 Destreza excelente gracias al ajuste preciso Comodidad y flexibilidad añadidas Color azulado del textil que permite identificar fácilmente el nivel de protección al corte, en el puesto de trabajo CAT 2.
Norma : EN388_4X43D
Norma : EN388_4X43D
Cualidades
Optimal cut resistance, level 5. Excellent dexterity due to the precise fit Comfort and flexibility. Blue textile to easily identify the cut performance level. Performance is guaranteed after 3 wash cycles (depending on the washing and drying conditions).
Aplicaciones
Industria mecánica, del plástico, construcción y mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Material | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,42 € Sin IVA
/ unidad
11,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días