Referencias
Tegera:422-10
Rubix:799233355000
EAN:7340118493329




Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 RIG IMPACT 422
Los guantes de impacto TEGERA® Rig Impact 422 están diseñados para entornos exigentes como las industrias del petróleo, el gas y la minería. Incorpora material TPR para protección contra los impactos de nivel 2 según EN388 (P) y ANSI, con cobertura ampliada de la parte superior de la mano para mayor seguridad. El guante proporciona protección al corte de nivel D y resistencia al calor por contacto de hasta 100 °C/212 °F. El revestimiento de nitrilo con un acabado arenoso garantiza un buen agarre, mientras que los colores brillantes mejoran la visibilidad de las señales manuales. Compatible con pantallas táctiles para mayor comodidad.
Impact protective glove with TPR, cut level D, nitrile grip, and touchscreen functionality.
Cualidades
Protección al corte y frente a los impactos para la industria.
Aplicaciones
Edificación y construcción, trabajos de instalación, trabajos en el sector del metal, minería.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | polietileno |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | 13 gg, tecnología crf®, hilo de fibra de vidrio, hppe, nylon, poliéster, spandex, hilo de fibra de acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,89 € Sin IVA
/ unidad
26,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
