Referencias
Ansell:72-286-9
Rubix:798257193000
fabricante:72286090
EAN:0076490490638

Detalles de producto : 1 UD. GUANTE T-9 72-286 HYFLEX [EX-VERSATOUCH]
Contienen Dyneema®. Alta resistencia a los cortes.
Lavables hasta a 90ºC.
Adecuados para contacto con todo tipo de alimentos.
Lavables hasta a 90ºC.
Adecuados para contacto con todo tipo de alimentos.
Cut protection with comfort and durability.
Cualidades
- Excellent Cut performance
- Suitable for Laundering Up to 90C
- Ergonomic design improves comfort
Aplicaciones
Primary cutting|Assembly and disassembly of equipment
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 63 g |
|---|---|
| Tipo | guante |
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | poliéster |
| Contacto con alimentos | si |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Longitud | 300 mm |
| Color | azul |
| Material | polipropileno/fibra de vidrio/dyneema |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,30 € Sin IVA
/ unidad
22,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días