GUANTE T-6 KRYTECH 586

Krytech 586

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

MAPA:586-6
Rubix:798257529000
fabricante:34586416
EAN:3245425864166
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño6
Nivel de resistencia al corted
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-6 KRYTECH 586


Protección de gran rendimiento para manipulaciones difíciles en entornos razonablemente limpios Resistencia óptima al corte, nivel 5 Destreza excelente gracias al ajuste preciso Comodidad y flexibilidad añadidas Color azulado del textil que permite identificar fácilmente el nivel de protección al corte, en el puesto de trabajo CAT 2.
Norma : EN388_4X43D

Cualidades

Optimal cut resistance, level 5. Excellent dexterity due to the precise fit Comfort and flexibility. Blue textile to easily identify the cut performance level. Performance is guaranteed after 3 wash cycles (depending on the washing and drying conditions).

Aplicaciones

Industria mecánica, del plástico, construcción y mantenimiento.
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño6
Nivel de resistencia al corted
Material Principalhdpe
Contacto con alimentosno
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Materialpoliuretano
9,42 € Sin IVA
/ unidad
11,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Tamaño

Material Principal