Referencias
Ansell:11-937-6
Rubix:798683772000
fabricante:11937060
EAN:0076490607517

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-6 11-937 HYFLEX
La tecnología RIPEL evita que el aceite entre en contacto con la piel, manteniendo las manos secas y seguras
La tecnología Ansell GRIP mejora un 13% la capacidad promedio de agarre para un manejo más seguro de materiales húmedos o aceitosos*
La tecnología FORTIX alarga la vida útil hasta 12x durabilidad en la región del pliegue del pulgar para una protección superior
hasta un 40% de resistencia a la abrasión
El peso más ligero: diseño hasta un 20% más ligero y tecnología de confort de ajuste ZONZ para ofrecer comodidad durante todo el día*
Sin DMF
La tecnología Ansell GRIP mejora un 13% la capacidad promedio de agarre para un manejo más seguro de materiales húmedos o aceitosos*
La tecnología FORTIX alarga la vida útil hasta 12x durabilidad en la región del pliegue del pulgar para una protección superior
hasta un 40% de resistencia a la abrasión
El peso más ligero: diseño hasta un 20% más ligero y tecnología de confort de ajuste ZONZ para ofrecer comodidad durante todo el día*
Sin DMF
The lightest weight cut-resistant + oil-resistant work gloves with reinforced thumb crotch that provides up to 12x the durability for extended wear.
Cualidades
-
Protects against lacerations, oil and industrial fluid exposure
-
Ultra-lightweight 18 gauge design provides dexterity and a high level of comfort
-
Reinforced thumb crotch for increased protection & extended use life
-
Grip performance for safe handling in dry-to-oily applications
-
High durability FORTIX coating for extended product use life
-
Silicone free
- Also available in vend pack
Aplicaciones
Inspection, selecting, checking parts|Assembly & inspection of components|Picking, fastening components|Chassis assembly, body trimming|Adjusting parts, systems|Delivery of parts to production line|Equipment repair & maintenance|Engine transmission and repair|Oil, fluids and filter change|Inspection (picking, checking and marking)|Feeding the press and removing spare parts from it|Fastening components, parts|Adjusting panels parts components|Press shop operations
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 6 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | tecnología dyneema® diamond |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,96 € Sin IVA
/ 12 unidades
171,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días