GUANTE T-8 666

TEGERA® 8815 INFINITY

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:666-8
Rubix:798925334000
EAN:7392626074125
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 666


Guantes resistentes al corte, neopreno, palma recubierta, KEVLAR® fiber, hilo de fibra de vidrio, 13 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel C de resistencia al corte, Cat. II, resistentes a un calor por contacto de hasta 100 °
With cut protection C, withstands contact heat up to 100°C/212°F, neoprene in palm.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C, Water and oil repellent palm, Flame retardant, Heat-resistant

Aplicaciones

PIM_TEAM
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto72 g
Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalpara-aramid
Contacto con alimentosno
Entorno de usoaceitoso o graso
Nivel de resistencia a la abrasión2
ESDno
Recubrimiento de los guantesneopreno
Colorverde
251,64 € Sin IVA
/ 12 unidades
304,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño