1 UD. MANGUITO T-U 70-114 HYFLEX [EX-KEVLAR]

HyFlex® 70-114

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:70114140
Rubix:798257246000
fabricante:70114140
EAN:0076490448097
ANSELL Sleeve KEVLAR 70-114 - 14 INCH
brand logo

Resumen técnico

Tipotener mangas
Tamaño14
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 UD. MANGUITO T-U 70-114 HYFLEX [EX-KEVLAR]


Soporte de malla automática 100% Kevlar®. Disponible en varios calibres para ofrecerle un equilibrio óptimo entre destreza y resistencia al corte. Confort y un agarre seguro. Fabricado a partir de fibras cortas de para-aramida 100% Kevlar®. Magnífica resistencia al corte con destreza. La construcción 100% Dupont Kevlar® ofrece una excelente relación entre resistencia al corte y calibre. La mayoría de los manguitos incorporan una abertura para el pulgar, para proteger la zona de la muñeca.
Normas : EN388_133XC, EN407_1XXXXX

Cualidades

Superior mechanical protection and cut-resistance

Aplicaciones

Assembly and finishing
• Assembly of white goods
• Body assembly
• Glass repair
• Sheet metals and metalwork
• Stamping operations
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto34 g
Tipotener mangas
Tamaño14
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalpara-aramid
Contacto con alimentosno
Nivel de resistencia a la abrasión1
ESDsi
Recubrimiento de los guantessin
Longitud356 mm
Coloramarillo
Materialtricotado
66,48 € Sin IVA
/ 12 unidades
80,44 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h