Referencias
Ansell:11-739 8
Rubix:799056244000
fabricante:11739080
EAN:0076490434281

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 11-739 HYFLEX
guante Ansell Hyflex 11-739 talla 8
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | algodón |
| Contacto con alimentos | no |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | si |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Color | gris |
| Material | cotton, nylon, kevlar®, spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,34 € Sin IVA
/ unidad
18,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días