Referencias
Tegera:8856-7
Rubix:799220381000
EAN:7340118467719




Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 OIL GRIP 8856
Este guante brinda un excelente agarre en entornos aceitosos que evita resbalones y lesiones. Su triple recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma presenta una sólida barrera contra el aceite. Resistencia al corte nivel C, con refuerzo entre el pulgar y el índice. Forro tejido en galga 18 que incorpora tecnología de resistencia al corte CRF® y contiene un 30 % de poliéster reciclado. Apto para pantallas táctiles. Con certificado Oeko-Tex. Resistente al calor por contacto hasta 100 °C/212 °F. Amplia gama de tallas.
Triple-dipped cut resistant glove with nitrile foam in the palm gives a robust oil barrier.
Cualidades
Excelente agarre en entornos aceitosos, corte C.
Aplicaciones
Trabajos aeroportuarios, montajes, edificación y construcción, carpintería, ingeniería, trabajos en el sector del vidrio, trabajos de instalación, manejo de maquinaria, trabajos en el sector del metal, trabajos en el sector papelero, reparaciones, trabajos de chapa, trabajo en tienda, transporte, trabajos en almacén.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | poliéster |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | negro |
| Material | 18 gg, tecnología crf®, hilo de fibra de vidrio, hppe, poliéster reciclado, spandex, hilo de fibra de acero inoxidable. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,98 € Sin IVA
/ unidad
18,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días