GUANTE T-9 11-724 HYFLEX

HyFlex 11724

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-724 09
Rubix:798553003000
fabricante:11724090
EAN:0076490052874
ANSELL Gloves HYFLEX 11-724 MT 9
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 11-724 HYFLEX


  • El nuevo hilo INTERCEPT™ resistente al corte ha sido sometido a pruebas para cumplir o incluso superar los estándares de la industria. Esta tecnología de Ansell ofrece la mejor protección contra cortes y más confort y destreza.
  • El diseño del revestimiento de la palma mejora el agarre de las piezas, aporta más durabilidad al guante en condiciones abrasivas y permite que el reverso de la mano transpire.
  • El revestimiento gris enmascara la suciedad en entornos de trabajo sucios.
Excellent flexibility and fit with optimal cut protection.

Cualidades

Excelente Flexibilidad y ajuste con una óptima protección contra cortes.

Aplicaciones

Ensamble & inspección de componentes.
Montaje y desmontaje de equipos.
Montaje y desmantelamiento.
Aplicación de acabados en materiales, productos.
Carga y descarga de camiones y vehículos.
Manipulación de mercancías.
Mantenimiento.
Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX.
Cerrajería.
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto43 g
Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalelastan
Contacto con alimentosno
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Materialelastano / hppe / poliuretano
75,96 € Sin IVA
/ 12 unidades
91,91 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño