Referencias
Uvex:6049608
Rubix:799201755000
fabricante:6049608
EAN:4048612018217



Detalles de producto : GUANTE T-8 C500 WET PLUS
La gama de guantes Uvex C500 garantiza seguridad, comodidad y flexibilidad de movimientos. Gracias a la tecnología patentada Bamboo Twinflex ®, esta gama de guantes se beneficia de una alta resistencia a la abrasión y al corte. Estos guantes de confort incomparable proporcionan destreza, flexibilidad y adherencia gracias al innovador revestimiento HPE. Los guantes C500 wet y wet plus son adecuados para su uso en entornos húmedos o aceitosos.
Cualidades
Muy alta resistencia al corte (Nivel 5). Producto que garantiza una excelente destreza. Recubrimiento HPE (elastómero de alto rendimiento) muy resistente a la abrasión. Alto nivel de confort, gracias al sistema Uvex climazone. Etiqueta Öeko-Tex ®. Recubrimiento innovador para mayor comodidad y adherencia. Tecnología patentada Bamboo Twinflex® de Uvex Glove sin silicona.
Aplicaciones
Industria cervecera/bebidas/vidrio. Industria del automóvil. Construcción. Mantenimiento. Industria metalúrgica.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | húmedo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | elastómero |
| Material | dyneema fiber /bamboo fiber/fibreglass/polyamide |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,92 € Sin IVA
/ unidad
15,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días