Referencias
Ansell:11-735 08
Rubix:798552998000
fabricante:11735080
EAN:0076490052980

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 11-735 HYFLEX
Guante sin costuras con hilo INTERCEPT™ Technology blanco recubierto de PU gris en palma.
Normativa : EN388_4X43C
Normativa : EN388_4X43C
Tough and durable cut protection with a breathable, soft liner.
Cualidades
- Strong fibers provide excellent resistance to cuts and burrs.
- Resilient coating resists abrasions and extends glove life.
- High level of cut protection (ANSI Level A4)
- Also available in vend pack
Aplicaciones
Metalworking & assembly operations|Assembly & inspection of components|Assembly and disassembly of equipment|Seizing structural parts|Mounting and dismantling|Fastening components, parts|Loading and unloading trucks and vehicles|Handling incoming goods|Maintenance|Lock smith
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 59 g |
|---|---|
| Tipo | guante |
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | fibra de vidrio |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Material | tricotado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,08 € Sin IVA
/ 12 unidades
150,14 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h