Referencias
Ansell:11-541-8
Rubix:798913872000
fabricante:11541080
EAN:0076490458591



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 11-541 HYFLEX
Magnífica protección contra cortes en un guante ultraligero y ergonómico con prestaciones de agarre mejoradas
El nuevo hilo INTERCEPT Technology® resistente al corte ha sido diseñado para superar los estándares de la industria. Esta tecnología de Ansell ofrece la mejor protección contra cortes y más confort y destreza.
FORTIX™ Technology aplica un recubrimiento fino, resistente y transpirable de espuma de nitrilo que aumenta la vida útil del guante y mejora el confort en entornos abrasivos.
El nuevo hilo INTERCEPT Technology® resistente al corte ha sido diseñado para superar los estándares de la industria. Esta tecnología de Ansell ofrece la mejor protección contra cortes y más confort y destreza.
FORTIX™ Technology aplica un recubrimiento fino, resistente y transpirable de espuma de nitrilo que aumenta la vida útil del guante y mejora el confort en entornos abrasivos.
Exceptional grip performance in a comfortable, lightweight cut resistant glove.
Cualidades
- Ultralight weight glove that offers unparalleled dexterity and refined mobility
- ZONZ knitting technology uses selected yarns and varying stitch designs to tailor overall glove fit to enhance hand movement for higher dexterity and reduced fatigue
- Silicone free design is paint and finish process friendly
- Dirt masking palm for longer wear times
- Also available in vend pack
Aplicaciones
Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Final assembly|Handling materials with sharp or rough edges
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | para-aramid |
| Contacto con alimentos | no |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | kevlar®|nylon|spandex|stainless steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,12 € Sin IVA
/ 12 unidades
214,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días