Referencias
Juba:4400/8
Rubix:798275908000




Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8/M 4400 POWER CUT
Guante sin costuras de fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio con recubrimiento de poliuretano en palma
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 388:2016
Características
- La fibra Dyneema® es mundialmente conocida por su gran resistencia y se utiliza para la fabricación de guantes con protección al corte. Se pueden lavar a una temperatura de hasta 40ºC.
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad.
- Sensación de frescura por su transpirabilidad.
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
- Buen agarre en ambientes secos, ligeramente húmedos o aceitados.
- Apto para uso alimentario.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Industria alimentaria.
- Automoción.
- Aeronáutica y renovables.
- Industria de electrodomésticos (línea blanca).
- Inyección y moldeado de plásticos.
EN 388:2016
Guante sin costuras de fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio con recubrimiento de poliuretano en palma. Galga 10
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | 5 |
| Material Principal | poliuretano |
| Material | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,80 € Sin IVA
/ 10 unidades
206,67 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
