Referencias
Ansell:80-658-10
Rubix:798216884000
fabricante:80658100
EAN:0076490461232




Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 80-658 ACTIVARMR [EX-POWERFLEX]
Resistencia extrema a cortes, cortes por astillado y rebabas. ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) protege al usuario con una construcción de tres capas que incluye acero, fibra de vidrio y Kevlar®. El guante supera el nivel de cortes 5 según EN388.
Su puño extralargo ofrece una mayor protección del antebrazo.
El guante ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) está parcialmente recubierto y es repelente a los líquidos, blindando la piel contra soluciones líquidas desagradables.
Buena resistencia ante contacto térmico. La clasificación EN407 nivel 2 significa una manipulación segura de objetos calientes.
Su acabado rugoso de caucho natural ofrece un agarre firme.
Su larga duración hace del guante ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) una solución muy económica.
Su color verde moteado ayuda a disimular la suciedad.
Excelente capacidad de lavado sin pérdida de confort ni de color.
Su puño extralargo ofrece una mayor protección del antebrazo.
El guante ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) está parcialmente recubierto y es repelente a los líquidos, blindando la piel contra soluciones líquidas desagradables.
Buena resistencia ante contacto térmico. La clasificación EN407 nivel 2 significa una manipulación segura de objetos calientes.
Su acabado rugoso de caucho natural ofrece un agarre firme.
Su larga duración hace del guante ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) una solución muy económica.
Su color verde moteado ayuda a disimular la suciedad.
Excelente capacidad de lavado sin pérdida de confort ni de color.
Feel the power of extreme cut protection.
Cualidades
- The latex coating’s raised crinkle finish gives the glove an excellent grip in both dry and wet conditions
- Excellent cut performance due to the liner construction provides ISO level E performance
- Good heat contact resistance. EN407 level 2 rating means workers can safely handle warm objects
- Available in a wide range of sizes to protect more workers
Aplicaciones
Heavy duty handling: where sensitivity is also required|Handling jagged metal|Handling of glass sheets, sharpedged objects|Handling of metal sheets, cutting of dry, painted or galvanised pieces
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 177 g |
|---|---|
| Tipo | guante |
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | e |
| Material Principal | algodón |
| Contacto con alimentos | no |
| Nivel de resistencia a la abrasión | x |
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Material | stainless steel, nylon, glass fiber, cotton, kevlar® |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,47 € Sin IVA
/ unidad
19,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días