Referencias
Uvex:6093811
Rubix:799200704000
fabricante:6093811
EAN:4048612042168

Detalles de producto : GUANTE T-11 UNIDUR 6659 FOAM
Los guantes Unidur 6659 son guantes suaves que garantizan una excelente destreza. La fibra HPPE proporciona protección contra cortes. La palma y los dedos están recubiertos de poliuretano para respetar plenamente la sensibilidad táctil del usuario.
Cualidades
Flexibilidad. Gran resistencia a los cortes. Excelente destreza. Gran resistencia a la abrasión. Resistencia mecánica.
Aplicaciones
Industria metalúrgica. Industria del vidrio. Industria del automóvil. Embalaje.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Material | hppe/ fibra de vidrio/ poliamida/ elastano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,81 € Sin IVA
/ unidad
7,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días