Referencias
Lebon:MASTERSKIN-12
Rubix:799229499000
fabricante:MASTERSKIN-12





Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-12 MASTERSKIN
El guante MASTERSKIN combina materiales innovadores y un diseño funcional para ofrecer una protección óptima manteniendo una gran desteridad.
100% polietileno de alta densidad y filamento de alta tenacidad:
Proporcionan una mayor resistencia a los cortes y a la abrasión, al tiempo que mantienen la ligereza y la flexibilidad.
Hilo 100% poliamida texturizada de color verde:
Proporciona una protección eficaz frente a los riesgos mecánicos a la vez que ofrece una gran flexibilidad para movimientos precisos.
Recubrimiento CleanPu® negro:
El recubrimiento de la palma y las puntas de los dedos proporciona un excelente agarre y una mayor resistencia al desgaste, mejorando la durabilidad y la seguridad al manipular objetos resbaladizos o abrasivos.
Inserción de hilo 100% carbono:
Situado en la punta del pulgar y el índice, este hilo permite la compatibilidad con pantallas táctiles, lo que hace que el guante sea ideal para tareas que requieran el uso de dispositivos electrónicos manteniendo la máxima protección.
Refuerzo recubierto entre el pulgar y el índice:
Para mejorar la resistencia y la durabilidad, se ha colocado un refuerzo adicional entre estos dos dedos, zonas que suelen utilizarse durante el trabajo manual.
Puño elástico:
Garantiza un ajuste perfecto y una sujeción segura, manteniendo el guante en su sitio durante toda la jornada laboral, al tiempo que evita la entrada de polvo o suciedad.
100% polietileno de alta densidad y filamento de alta tenacidad:
Proporcionan una mayor resistencia a los cortes y a la abrasión, al tiempo que mantienen la ligereza y la flexibilidad.
Hilo 100% poliamida texturizada de color verde:
Proporciona una protección eficaz frente a los riesgos mecánicos a la vez que ofrece una gran flexibilidad para movimientos precisos.
Recubrimiento CleanPu® negro:
El recubrimiento de la palma y las puntas de los dedos proporciona un excelente agarre y una mayor resistencia al desgaste, mejorando la durabilidad y la seguridad al manipular objetos resbaladizos o abrasivos.
Inserción de hilo 100% carbono:
Situado en la punta del pulgar y el índice, este hilo permite la compatibilidad con pantallas táctiles, lo que hace que el guante sea ideal para tareas que requieran el uso de dispositivos electrónicos manteniendo la máxima protección.
Refuerzo recubierto entre el pulgar y el índice:
Para mejorar la resistencia y la durabilidad, se ha colocado un refuerzo adicional entre estos dos dedos, zonas que suelen utilizarse durante el trabajo manual.
Puño elástico:
Garantiza un ajuste perfecto y una sujeción segura, manteniendo el guante en su sitio durante toda la jornada laboral, al tiempo que evita la entrada de polvo o suciedad.
Certificaciones: Oeko-Tex® & Dermatest®Tecnología Screentech
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 12 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | polietileno |
| Color | verde |
| Material | 100% filamento polietileno de alta densidad y filamento de alta tenacidad |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,52 € Sin IVA
/ unidad
7,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días