ESTUCHE 18 U. BROCA HELICOIDAL HSS POINTTEQ
Hss twist drills pointteq, set toughbox 18 pieces
Ver información técnicaReferencias
Bosch:2608577350
Rubix:799226697000
EAN:3165140917681

Detalles de producto : ESTUCHE 18 U. BROCA HELICOIDAL HSS POINTTEQ
countersunk HSS PointTeQ ToughBox Metal Drill Set of 18 pieces
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 18 |
|---|---|
| Rango | 1/10 mm |
| Norma DIN | din 338 |
| Revestimiento | óxido negro |
| Material de mecanizado | acero;hierro fundido |
| Ángulo de punta | 135 ° |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,18 € Sin IVA
/ unidad
24,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
