Referencias
Beta Tools:414/SP19
Rubix:798160564000
fabricante:004140419
EAN:8014230168074

Documentos
Detalles de producto : 414/SP19-JUEGO 19 BROCAS 414 C/SOPORTE
Juego de brocas (art. 414) en caja
Ø 1÷10 x 0,5 mm
Cualidades
Juego de brocas helicoidales con vástagos cilíndricos (artículo 414) en estuche
Aplicaciones
Herramientas de taladrado y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170,000x140,000x55,000 mm |
|---|---|
| Peso neto | 602,000 g |
| Número de elementos | 19 |
| Rango | 1 - 10 |
| Incremento | 0.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,45 € Sin IVA
/ unidad
161,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
