JUEGO 25 BROCAS HSSCO 1016 1-13X0,50 1456
REF. 1456 JUEGO BROCAS DIN338 25-UDS.
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:18370
Rubix:798359436000
EAN:8424448183705

Resumen técnico
| Número de elementos | 25 |
|---|---|
| Rango | de 1 a 13 x 0,50 mm |
| Incremento | 0.5 mm |
Detalles de producto : JUEGO 25 BROCAS HSSCO 1016 1-13X0,50 1456
DIN: 338
Percusión: 0
Serie: Corta
Operación: Taladrado
Rango: 1-13 X 0,50 mm
Tipo Herramienta: Broca
JUEGO BROCAS DIN338 25-UDS. - 1456 - 1-13X0,50 HSSE (1016)
Cualidades
Alto rendimiento intensivo en materiales duros
Geometría multi-material con alta durabilidad en todo tipo de materiales duros, aceros, inox, fundición
Punta 135º con afilado en cruz tipo C (split point)
Recubrimiento Bordeaux de alto rendimiento con la última tecnología
Aplicaciones
P.3//P.5//S
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 25 |
|---|---|
| Rango | de 1 a 13 x 0,50 mm |
| Incremento | 0.5 mm |
| Norma DIN | din 338 n |
| Material de mecanizado | acero inoxidable, acero |
| Ángulo de punta | 135 ° |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días





